ホーザン
圧着工具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
07305789
品番
P-747
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
1丁で2種類の端子、複数サイズを圧着可能なコンパクトマルチタイプ
成形確認機構付
用途
(絶縁被覆付圧着端子/裸圧着端子用)
全長(mm)
225
質量(g)
349
適合サイズ
【裸端子】1.25(圧着マーク:1)、2(圧着マーク:2)、【絶縁閉端子】0.3/0.5、1.25、2
入数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:
(1.26MB)