ロボットとハンドの間に設置するロボットロータリです。
ロータリジョイントとスリップリングを一体化し、エアと電気、両方の送受を可能なハイブリッド回転継手です。
回転するロボット先端へ内部を通してエアと電気を供給し、配管・配線の絡みをゼロにします。
断線・絡みを根本から防ぎ、突発的なライン停止を回避、メンテナンス工数削減します。
配線の余長調整が不要で、誰でも簡単にセットアップが可能、設置工数を削減します。
最短経路の回転が可能になり、ロボットのサイクルタイムを大幅に短縮、タクトアップします。
ロボットの手首周りがスリムになり、周辺機器やワークとの干渉リスクを低減し省スペース化に貢献します。