商品写真
キャピタルペイント
キャピタルペイントの ニス/ツヤだし/ステイン
キャピタルペイントの 防腐/防虫
ナチュラルエイジング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
07305825
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
木材保護用クリヤー塗料
用途
半屋外・・・当初の白木感を長期間維持します。マンション・オフィスビル等の軒天・ルーバー、軒下の造作家具等
屋外 ・・・緩やかにグレイに変化していきます。 木製フェンス・外壁等
質量(kg)
3.5
主な用途
木部
効能
防水・防カビ・UV カット効果
使用場所
屋外
色調
透明
危険物の類別
非危険物
特性
防水・防カビ