Satera A4モノクロレーザビームプリンタ複合機 MF286dn

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07307198 品番MF286dn
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

デザインを一新し、使いやすさや利便性が進化。充実機能を備えたA4モノクロレーザー複合機。
コピー、プリンター、カラースキャナー、ファクスの4つの機能を搭載したA4対応デスクトップモノクロ複合機。
両面印刷・片面読込対応ADF・SEND Liteを標準搭載(無線LAN非対応)
「毎分33枚高速コピー」に加え、1枚目からスピーディーに出力
※A4片面等倍時。普通紙、同一データを連続印刷した場合の速度です(コピーは原稿台使用時)
6行モノクロタッチパネル、チルト式操作パネルを採用。

付属品トナーカートリッジ072スタータートナー(印刷可能枚数は1000ページ)他 仕様●スキャナー機能 読み取り解像度(最大):600dpi×600dpi●ファーストプリント:A4(目安):5.0秒●プリント速度:A4片面:33枚/分、A4両面:20ページ/分●ページ記述言語:CARPS2●両面印刷機能:有り●印字色:モノクロ●対応トナー:トナーカートリッジ072シリーズ●無償保証期間:12ヶ月間(引取修理)●給紙容量(64g/m2):250枚 サイズ複写機能 原稿サイズ:A4/B5/A5/A6/レター(最大216.0×297.0mm) シリーズSatera エコマーク認定認定 本体質量(kg)約12.5 型番メーカー:6354C015 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×399×390 機能ファクス:スーパーG3:33.6kbps、G3:14.4kbps(自動フォールバック機能付き) インターフェースUSB2.0High-Speed、100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠) プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式 用紙サイズ最大:A4、【給紙カセット】A4/A5/A6/B5/リーガル/レター/エグゼクティブ/封筒(長形3号、洋形長3号、長形4号、長形40号)/郵便はがき/往復はがき/4面はがき/ユーザー定義サイズ(幅:76.0〜216.0mm × 長さ:127.0〜356.0mm) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイプ複合機 エコマーク認定番号24 155 005
注意
※PCとの接続ケーブルは同梱されていません。
※保証書は同梱されておりません。保証登録は製品同梱の「ご購入製品保証登録のお願い」をご覧ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする