REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の 水道・空調配管用工具
REX(レッキス工業)の パイプねじ切機
REX(レッキス工業)の チェーザ/ダイヘッド
自動切上チェーザ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
07317396
品番
160030
参考基準価格(税別)
¥39,400
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
適合
パイプマシン:N20、NS25
ダイヘッド:290110
用途
ステンレス鋼管用(肉厚がスケジュール40相当以上のパイプに使用ください。)
トラスコ品番
370-9191
幅(mm)
27
質量(kg)
0.42
サイズ
1/4〜3/8