REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の 水道・空調配管用工具
REX(レッキス工業)の パイプねじ切機
REX(レッキス工業)の チェーザ/ダイヘッド
自動切上チェーザ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
07317405
品番
166P07
参考基準価格(税別)
¥39,400
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
適合
パイプマシン:N20、NS25
ダイヘッド:290120
用途
ステンレス鋼管用(肉厚がスケジュール40相当以上のパイプに使用ください。)
トラスコ品番
760-5170
幅(mm)
27
質量(kg)
0.38
サイズ
1/2〜3/4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
60×45×30