トレー書庫(浅型・A4用) CW

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07317820 品番 CW-0907ALS-B
参考基準価格(税別)¥133,000 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980

収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。

用途事務用 トラスコ品番681-5057 高さ(mm)700 材質(本体)スチール塗装仕上 種類引出し 奥行(mm)450 間口(mm)899 耐荷重(kg)浅型トレー:1 材質(トレー)樹脂 均等積載量(kg/段)1 グリーン購入法適合 棚板調整ピッチ(mm)18
注意
※下置きとしてご利用の場合はベース(CW-900B-B)をご利用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,100 / 税込 ¥8,910
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする