22-0340 引張スプリング(22-0320~22-2254) サミニ 07317896

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22-0340 引張スプリング(22-0320~22-2254) サミニ 07317896
22-0340 引張スプリング(22-0320~22-2254) サミニ 07317896

引張スプリング(22-0320~22-2254)

(30件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(4個)
自由長(mm)10
外径(Φmm)3
線径(Φmm)0.4
0.4
0.25
0.3
0.45
0.26
0.35
0.5
0.6
0.55
0.65
0.7
0.75
0.8
0.9
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.3
2.6
2.9
内容量1袋(4個)注文コード07317896品番22-0340
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
ばねの種類引張ばね自由長(mm)10外径(Φmm)3線径(Φmm)0.4材質SUS304WPB最大伸長(mm)4.2ばね定数(N/mm)0.998フック形状逆丸フック初張力(N)0.824巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-07
用途: トラクターの整地キャリア
自営その他業種

整地キャリアの純正スプリングは高価なので自由長、線径、外径を調べこの商品を購入することにしました。今のところ機能は果たしているのですが、フック部から折損することがあるので様子を見ていきます。フック部が丸ではなくストレート(自分で曲げる)があればいいですね。

2025-04-22
用途: 窓シャッターの内鍵のばね破損修理
その他業種

ばね外形及びフック部分の向きがちがいましたが、取り付けることができ修理できました。

1が参考にしています
2025-05-07
用途: 旧車のクーリングダクト用として
UEMマリンテクノ

旧車のクーリングダクトの動作用として使用しました。
純正が廃盤になっているので、同等サイズが購入出来るので大助かりです。

2025-04-18
用途: 窓シャッターの内鍵のばね破損修理
その他業種

ばねのフック部分の向きが違いましたが、取り付けができたので使用しました。

対象商品 : 07320906
2023-01-31
用途: 運搬車のスタート起動時の引っ張りスプリング破損代替えに使用。
農・林・水産業

破損したスピンリグと同等品ではありませんが、代替え品として充分使用出来ましたので、非常に満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 07320346
2023-02-23
用途: 工作用
製造業

圧縮ばねを探していたのですが目的の寸法のものが無く、引張ばねを伸ばして使用しました。丁度良い寸法のものができました。

対象商品 : 07321353
2022-12-02
用途: 自動車リフトの転落防止板のスライド部のリターンに使用です

使用していると たまにスライド板がッズレてきます この状態は内部2本掛けのスプリング折れの症状ですので メーカー手配だと一か月ほどかかるのですが すぐ入手できるので助かります。

対象商品 : 07318334
2022-10-28
用途: アルミサッシのクレシェントの内部のスプリング補修

問題なくはまりました。1個しか要らなかったのですが、4個組なので3個余っています。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする