ナイキ
ナイキの 書庫・金庫・ロッカー
ナイキの 書庫
ナイキの その他書庫
ファイル引出し(2段) CW
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07317899
品番
CW-0907S-2-BB
参考基準価格(税別)
¥106,800
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。
用途
事務用
トラスコ品番
681-5047
高さ(mm)
700
材質(本体)
スチール塗装仕上、ラッチ付、インジケーターキー、セーフティーロック付
種類
引出し
奥行(mm)
450
間口(mm)
899
段数
2
鍵
インジケーターキー
均等積載量(kg/段)
45
グリーン購入法
適合
引出し耐荷重(kg)
等分布45
注意
※下置きとしてご利用の場合はベース(CW-900B-B)をご利用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,700
/
税込
¥
7,370
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません