ナイキ
ナイキの 書庫・金庫・ロッカー
ナイキの 書庫
ナイキの 両開き書庫
ガラス引違い書庫(枠付)CW
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07318161
品番
CW-0909HG-BB
参考基準価格(税別)
¥98,900
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。
用途
事務用
付属品
棚板2枚
トラスコ品番
681-5078
材質
本体:スチール塗装仕上、ガラス:飛散防止フィルム貼り
高さ(mm)
900
材質(本体)
スチール塗装仕上、ラッチ付、インジケーターキー
種類
引違い書庫
奥行(mm)
450
間口(mm)
899
ガラス部
飛散防止フィルム貼り
棚板耐荷重(kg)
等分布51
棚段数(段)
3
鍵
インジケーターキー
均等積載量(kg/段)
51
グリーン購入法
適合
棚板調整ピッチ(mm)
18
注意
※下置きとしてご利用の場合はベース(CW-900B-B)をご利用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,300
/
税込
¥
5,830
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません