ナイキ
ナイキの 書庫・金庫・ロッカー
ナイキの 書庫
ナイキの 両開き書庫
両開き書庫 CWS
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07318188
品番
CWS-0940K-BB
参考基準価格(税別)
¥53,800
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。
用途
事務用
トラスコ品番
672-1378
高さ(mm)
400
材質(本体)
スチール塗装仕上、ラッチ付、インジケーターキー
種類
両開き書庫
奥行(mm)
400
間口(mm)
899
棚板耐荷重(kg)
等分布44
設置方法
上置用
鍵
インジケーターキー
均等積載量(kg/段)
44
グリーン購入法
適合
棚板調整ピッチ(mm)
18
注意
※下置きとしてご利用の場合はベース(CWS-900B-B)をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません