ナイキ
ナイキの 書庫・金庫・ロッカー
ナイキの 書庫
ナイキの 両開き書庫
ワードローブ CW
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
高さ(mm)
1750
注文コード
07318319
品番
CW-0918W-BB
参考基準価格(税別)
¥108,500
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
高さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。
用途
事務用
トラスコ品番
681-4898
高さ(mm)
1750
材質(本体)
スチール塗装仕上
種類
両開き書庫
奥行(mm)
450
間口(mm)
899
棚板耐荷重(kg)
等分布31
鍵
インジケーターキー
均等積載量(kg/段)
31
グリーン購入法
適合
引出し耐荷重(kg)
等分布31
注意
※H2100の収納庫はエレベーターに載らない場合があります。あらかじめ搬入経路をご確認ください。
※下置きの場合はベース(CW-900B-B)をご利用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,800
/
税込
¥
7,480
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません