ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの ワークデスク・簡易テーブル
ナイキの ワークデスク
ハイテーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07318371
品番
BTH0990C-BH
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
スタンディングで、素早く、コンパクトにミーティングができるテーブルです。
資料などを置くための棚は標準で付属しています。
用途
事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として
トラスコ品番
579-4572
材質
天板:メラミン化粧板ABSエッジ、棚:スチール塗装仕上
色
天板:ホワイト/脚・棚板:ブラック
高さ(mm)
1000
奥行(mm)
900
間口(mm)
900
キャスター
有
材質(天板)
メラミン化粧板ABSエッジ
天板厚さ(mm)
26
材質(脚部)
スチール塗装仕上、リフトアップキャスター付
グリーン購入法
適合
色(脚部)
ブラック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません