ハイテーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07318441 品番 BTH1275C-BH
参考基準価格(税別)¥111,000 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

スタンディングで、素早く、コンパクトにミーティングができるテーブルです。
資料などを置くための棚は標準で付属しています。

用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として トラスコ品番579-3030 材質天板:メラミン化粧板ABSエッジ、棚:スチール塗装仕上 天板:ホワイト/脚・棚板:ブラック 高さ(mm)1000 奥行(mm)750 間口(mm)1200 キャスター 材質(天板)メラミン化粧板ABSエッジ 天板厚さ(mm)26 材質(脚部)スチール塗装仕上、リフトアップキャスター付 グリーン購入法適合 色(脚部)ブラック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,400 / 税込 ¥5,940
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする