ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの ワークデスク・簡易テーブル
ナイキの ワークデスク
ワークテーブル スチール天板タイプ(ビティー BT型)
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07318635
品番
BTS107FDN-BST
参考基準価格(税別)
¥68,200
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
細かな凹凸のある上質な風合いでサラッとした手触りのサテン塗装天板です。
用途
事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として
トラスコ品番
666-3182
材質
天板:スチールサテン塗装仕上、脚部:スチール塗装仕上
色
天板:サテンアッシュトープ/脚:ブラック
高さ(mm)
720
奥行(mm)
685
間口(mm)
1000
色(天板)
サテンアッシュトープ
天板厚さ(mm)
19(アジャスター付)
グリーン購入法
適合
注意
※サテン塗装は天板のみです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません