ワークテーブル スチール天板タイプ(ビティー BT型)

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07318739 品番 BTS127FDN-BSW
参考基準価格(税別)¥71,900 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

細かな凹凸のある上質な風合いでサラッとした手触りのサテン塗装天板です。

用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として トラスコ品番666-0085 材質天板:スチールサテン塗装仕上、脚部:スチール塗装仕上 天板:サテンホワイト/脚:ブラック 高さ(mm)720 奥行(mm)685 間口(mm)1200 色(天板)サテンホワイト 天板厚さ(mm)19(アジャスター付) グリーン購入法適合
注意
※サテン塗装は天板のみです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする