ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの ワークデスク・簡易テーブル
ナイキの ワークデスク
ジョイントテーブル 90°タイプ(ビティー BT型)
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07318888
品番
BTJT-90R-CA
参考基準価格(税別)
¥50,600
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
自由自在なワークシーンをつくるテーブルシステムです。
用途
事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として
トラスコ品番
557-5762
材質
天板:メラミン化粧板張り
高さ(mm)
26
奥行(mm)
750
間口(mm)
900
材質(天板)
メラミン化粧板張り
色(天板)
ショコラアッシュ
天板厚さ(mm)
26
注意
※連結した天板の両端四隅にはパイプ脚セットが必要です。
※連結部は連結脚を天板両外側に1本ずつ、連結プレートを中央に1個設置してください。
※コーナータイプで終わる場合、片側をスクエアタイプまたは120°タイプを2連以上連結してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません