ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの ワークデスク・簡易テーブル
ナイキの ワークデスク
ライトワークテーブル L型(ビティー BT型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07319046
品番
BT1610KHST-WH
参考基準価格(税別)
¥144,700
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
働き方に合わせて、自由自在なワークシーンをつくることができるテーブルシステムです。
用途
事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として
付属品
横渡配線フック(4個)
仕様
配線ボックス付き
トラスコ品番
541-3552
高さ(mm)
720
タイプ
基本型
奥行(mm)
1000
間口(mm)
1600
キャスター
無
材質(天板)
メラミン化粧板張り
色(天板)
ホワイト
天板厚さ(mm)
26
材質(脚部)
スチール塗装仕上げ、ノックダウン式
グリーン購入法
適合
色(脚部)
クリアーホワイト
注意
※サイドミーティング用テーブルの取付け位置は左右選択可能です。
※中央引出しの取付けが可能です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません