ガラス引違い書庫(3枚扉) CWS

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07319229 品番 CWS-0911HG3-BB
参考基準価格(税別)¥134,600 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980

収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。

用途事務用 付属品棚板2枚 トラスコ品番681-4879 材質本体:スチール塗装仕上、ガラス:飛散防止フィルム貼り 高さ(mm)1050 材質(本体)スチール塗装仕上、ラッチ付、インジケーターキー 種類引違い書庫 奥行(mm)400 間口(mm)899 ガラス部飛散防止フィルム貼り 棚板耐荷重(kg)等分布44 インジケーターキー 均等積載量(kg/段)44 グリーン購入法適合 棚板調整ピッチ(mm)18
注意
※下置きとしてご利用の場合はベース(CWS-900B-B)をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,800 / 税込 ¥8,580
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする