ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの デスク周辺用品
ナイキの デスクトップパネル
デスクトップパネル エンド用・片面用 (ビティー BT型)
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07319491
品番
BT06PK-BK
参考基準価格(税別)
¥51,800
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
多彩な機能を備えたオプションも、ビジネスシーンに併せてお選びいただけます。
デスクトップパネルの高さはH500mmまで別製対応が可能です。
用途
事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として
トラスコ品番
541-3537
色
ブラック
高さ(mm)
700
奥行(mm)
25
間口(mm)
600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません