222-41-WH-65128 ミーティングチェアー(肘付) オッコ キャスター脚・座パッドあり ナイキ 07320087

ミーティングチェアー(肘付) オッコ キャスター脚・座パッドあり

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送40日以内出荷とは
内容量1台グレー注文コード07320087品番222-41-WH-65128
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

気品のある美しいデザインを継承しつつ、さまざまなエリアに対応できる新しいチェアです。
生活の中のどのシーンにもマッチするよう、幅広いバリエーションが用意されています。
シンプルな形状のチェアはどんなエリアでも使いやすく、部屋をまたいで転用しやすいことも魅力です。

用途事務用トラスコ品番671-9776材質(背・座)PP樹脂成型品幅(mm)575グレー奥行(mm)640キャスターPP樹脂双輪キャスター、5本脚キャスター付、肘付張地布、布張り肘掛あり座高(mm)440材質(脚部)スチールパイプメッキ仕上グリーン購入法適合色(脚部)シルバー色(座面)グレー色(背面)ホワイト
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき14,200/税込15,620
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする