ミーティングチェアー(肘付) オッコ キャスター脚・座パッドあり

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ブラック 色(脚部)シルバー 色(座面)ブラック 色(背面)ベージュ 注文コード07320139 品番222-41-BE-65198
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品はなど9種類から選べます 他の種類を見る

気品のある美しいデザインを継承しつつ、さまざまなエリアに対応できる新しいチェアです。
生活の中のどのシーンにもマッチするよう、幅広いバリエーションが用意されています。
シンプルな形状のチェアはどんなエリアでも使いやすく、部屋をまたいで転用しやすいことも魅力です。

用途事務用 トラスコ品番671-8263 材質(背・座)PP樹脂成型品 幅(mm)575 ブラック 奥行(mm)640 キャスターPP樹脂双輪キャスター、5本脚キャスター付、肘付 張地布、布張り 肘掛あり 座高(mm)440 材質(脚部)スチールパイプメッキ仕上 グリーン購入法適合 色(脚部)シルバー 色(座面)ブラック 色(背面)ベージュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥14,200 / 税込 ¥15,620
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする