曜日別特売
222-20-BK ミーティングチェアー(肘付) オッコ 4本オーク脚・座パッドなし ナイキ 07320175

ミーティングチェアー(肘付) オッコ 4本オーク脚・座パッドなし

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送40日以内出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード07320175品番222-20-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

気品のある美しいデザインを継承しつつ、さまざまなエリアに対応できる新しいチェアです。
生活の中のどのシーンにもマッチするよう、幅広いバリエーションが用意されています。
シンプルな形状のチェアはどんなエリアでも使いやすく、部屋をまたいで転用しやすいことも魅力です。

用途
事務用
トラスコ品番671-8298材質(背・座)PP樹脂成型品幅(mm)575ブラック奥行(mm)570キャスターなし張地肘掛あり座高(mm)440材質(脚部)スチールパイプ塗装仕上(マットグレー)オーク材カバー、4本脚、肘付グリーン購入法適合色(脚部)シルバー色(座面)ブラック色(背面)ブラック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,400/税込9,240
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする