ナイキ
パイプ脚セット(ビティー BT型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1セット(4本)
色
ブラック
注文コード
07320358
品番
BTLSP-4-B
参考基準価格(税別)
¥34,300
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ジョイントテーブルで連結した天板の両端四隅に使用します。
用途
事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として
トラスコ品番
663-5634
セット内容
脚セット4本入り
材質
本体:スチール塗装仕上
色
ブラック
高さ(mm)
694
奥行(mm)
93
間口(mm)
93
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません