※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12-A122 精密圧縮スプリング(12-A120〜12-A446) サミニ 07321694 12-A122 精密圧縮スプリング(12-A120〜12-A446) サミニ 07321694

精密圧縮スプリング(12-A120〜12-A446)

(5件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4個) 注文コード 07321694 品番 12-A122
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

ステンレス線の圧縮ばねです。

外径(Φmm)1.7 自由長(mm)8 ばね定数(N/mm)0.140 材質SUS304WPB 線径(Φmm)0.16 ばねの種類圧縮ばね 種別研磨無し 巻方向 たわみ(mm)5.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07322403
2023-02-27
用途:
飛ばしてなくしてしまったスプリングの代替
株式会社ART CRAFT 様

小さな部品にテンションを掛けている部分のスプリングがどこかに遊びに行ってしまい、見つからないため購入。 このような小さなスプリングはなかなか見つけ難く、Monotaroさんで扱っていただきとても助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
07321676
2021-11-26
用途:
作業中に飛んでいってしまった部品に変わり
株式会社ART CRAFT 様

ある模型を組み立てている際にスプリングが飛んで逃げてしまいました。 とても小さいスプリングですので見つかりません。 そこでモノタロウさんです。 本当はもう一回り小さいものが欲しかったのですが、この寸法でも何とか間に合い、事なきを得ました。 助かりました。

対象商品:
07321886
2016-12-23
用途:
浄水器の修理

シーガルフォーのメンテナンスに使用しました。満足してます。

対象商品:
07322473
2016-03-11
用途:
ガスライター修理
合同会社絆 様 (飲食業)

本品はライターの内部タンクとバーナーバルブ接続に必要なスプリングで、修理で良く飛ばして無くすんです。ジャストサイズのバネを探すのに漸くここへたどり着いた。只、4本で800円近いのは厳しい。10本入りで800円なら納得。一方、部品としては実際使用してピッタリでした。

対象商品:
07321904
2016-06-28
用途:
キャブレタフロートレバースプリングとして
卸売・小売業

問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする