※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サミニ
サミニの シール/バネ部品
サミニの バネ
サミニの 引張コイルバネ
精密引張スプリング(22-B120〜22-B444)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全51種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
07322568
品番
22-B140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
ステンレス製の引張ばねです。
ばねの種類
引張ばね
自由長(mm)
8
外径(Φmm)
1.8
線径(Φmm)
0.23
材質
SUS304WPB
最大伸長(mm)
4.6
ばね定数(N/mm)
0.302
フック形状
逆丸フック
初張力(N)
0.246
巻方向
右
RoHS指令(10物質対応)
対応