単体画像

天然木チェスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07323000 品番TC-32 BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

天然木ならではの重厚感が魅力の2列3段チェスト。
引出しが6杯あり、小物を分類して収納することができます。
持ち手部分にはネームプレートが付いていて分かりやすく収納できます。※ネームラベル紙は付属しておりません。
引出し内寸は、幅30.5奥行き22でA4書類がぴったり入るサイズです。
散らかりがちな小物や書類を、多段の引き出しで上手に分類できるスリムなチェスト。
組立不要なので、開梱から設置までらくらく。
耐荷重:天板10kg,引出し1杯1kg,全体耐荷重16kg

用途
サイズ(約)
幅73.5×奥行26×高さ30.5cm
重量
(約)9.8kg
材質
(本体・引出し前板)天然木・ラッカー塗装
(引出し側板・底板) 中質繊維板
(ネームプレート) スチール
幅(mm)735 ブラウン 高さ(mm)305 奥行(mm)260 段数3段

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥290 / 税込 ¥319
沖縄地方数量1につき ¥1,660 / 税込 ¥1,826
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする