単体画像

ナチュラルチェスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07323027 品番 NC-5 NA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

環境に優しい無塗装の素材を使用した木製のナチュラルチェストです。小物を分類して収納することができ、持ち手部分にはネームプレートが付いていて分かりやすく収納できます。※ネームラベル紙は付属しておりません。引出し内寸は、幅22奥行き31.5でA4書類がぴったり入るサイズです。散らかりがちな小物や書類を、多段の引き出しで上手に分類できるスリムなチェストです。キャスターのみ取り付けるだけの簡易組立なので、開梱から設置までらくらくです。耐荷重は天板10kgです。

用途
材質
(本体・引出し)中質繊維板
(ネームプレート)スチール
(キャスター)合成樹脂
高さ(mm)895 段数5段 引出し数5 幅(mm)265 質量(kg)13 ナチュラル 奥行(mm)360

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥450 / 税込 ¥495
沖縄地方数量1につき ¥1,960 / 税込 ¥2,156
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする