単体画像

ウインドチェスト5段

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07323036 品番WC-5 NA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

持ち手部分にはネームプレートが付いていて、分かりやすく収納できます。※ネームラベル紙は付属しておりません。
引出し内寸は、幅22×奥行31でA4書類がぴったり入るサイズです。
散らかりがちな小物や書類を、上手に分類できるチェストです。
全ての引出しに透明の窓が付いているため、内身が見えて便利です。
キャスター付きで、移動がらくらく。
ナチュラル色でシンプルなデザインのため、どんなお部屋にも馴染みやすいチェストです。
簡易組立。キャスターのみ取付が必要です。プラスドライバーをご用意ください。

用途
サイズ(約)
幅26.5×奥行36×高さ89.5cm
重量
(約)13.3kg
材質
(本体)中質繊維板
(ネームプレート)スチール
(小窓)アクリル樹脂
(キャスター)合成樹脂
幅(mm)265 ナチュラル 高さ(mm)895 奥行(mm)360

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥450 / 税込 ¥495
沖縄地方数量1につき ¥1,960 / 税込 ¥2,156
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする