SF テクニカルドライバー

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07323041 品番#5800
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

先端サイズ2種類、軸長が3段階に変ります。
狭い箇所でも対応できます。
収納に便利
短軸形状はトルク伝達が良く本締めがし易い。
軸先端が細く深い箇所でも対応出来ます。

先端形状プラス 全長(mm)160〜220 軸径(Φmm)6.35(対辺) 軸長(mm)50、80、110 材質(グリップ)樹脂 材質(軸)工業用特殊鋼材 刃先マグネットあり 軸貫通なし 差込角(mm)(六角)6.35 用途精密機器・家電・OA機器の組立てメンテナンス作業等に最適です。業務用です。 トラスコ品番396-1320 セット内容(+)ビット:#1・#2 種類セット品 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:29

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07323041
2019-10-29
用途:
機械のメンテ
農・林・水産業

長さが調整できるのがよかった。
ワンタッチで装着できるのが良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
07323041
2017-09-04
用途:
配管時のネジ締め等

握りやすく作業性がとてもよかった!
貫通ドライバーも作ってもらいたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする