SparkLAN 産業用Wifi+BTモジュール IEEE 802.11ac/a/b/g/n + BBT5.0対応 M.2 2230 TELEC認証 アンテナ付き WNFQ-261ACNI(BT)VN

商品レビューを投稿する
101日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 101日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07323115 品番WNFQ-261ACNI(BT)VN
販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

【Wifi通信規格】IEEE 802.11ac/a/b/g/n
【チップセット】Qualcomm QCA6174A-5
【ホストインターフェース】WLAN : PCIe
【アンテナ】2 x IPEX MHF4コネクタ (MAIN for WLAN, AUX for WLAN/BT)
【動作周波数】802.11ac/a/b/g/n ISM Band 2.4G 5G
【動作電圧】DC 3.3V
【動作温度】-40〜85℃
【動作湿度】10〜90% (結露無き事)
【本体寸法(LxWxH)(mm)】30 x 22 x 1.95
【本体重量】2.4g
【対応OS】Windows 7/8.1/10/11, Linux
【セキュリティ】64/128-bits WEP, WPA, WPA2, WPA3, 802.1x

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする