パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 水切り・たわし受け・ラック
パール金属の 水切りバスケット
リテラ ステンレス製2段式水切りバスケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07323176
品番
HC-307
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ノズルからシンクへ水が流れるので水捨て不要。可動式の排水ノズル。水を溜めずに流す傾斜付トレー。水を下段に流すチェーン付。お皿を立てて水切りできます。まな板受け付。箸やスプーンが入るポケット付。
材質
本体・まな板受け:ステンレス鋼、トレー・水切りポケット・ノズル:ポリプロピレン、チェーン:ステンレス鋼、保護キャップ:ポリスチレン
幅(mm)
395
高さ(mm)
385
質量(g)
1354
奥行(mm)
290
段数
2