高輝度レーザー墨出し器 ゼロTY

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様1年間盗難・火災補償 注文コード07323234 品番ZERO-TY
参考基準価格(税別)¥66,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

超小型な軽量ボディレーザーです。

照射ライン縦ライン、水平ライン(精度:10mで±0.61mm) 用途基準出し用レーザー墨出し器。 仕様1年間盗難・火災補償 トラスコ品番797-0048 外形寸法(mm)縦119×横87×奥87 電源単3乾電池×3本 本体質量(g)450 制動方式マグネットダンパー方式 レーザー安全基準クラス1M 輝度(μW)250
注意
※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。
※故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※ご購入者様がメーカーHP経由またはFAXにて保証登録をお願いいたします。
保証登録頂くと1年間無償修理、送料無料(※落下など、お客様に過失があった場合には、部品代のみご負担いただきます。)、
また1年間盗難・火災補償(※保険料はいただきません。メーカー保証登録必須。盗難・火災にあっても(免責料)5,000円の自己負担で再購入可能)となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする