ACアダプター ACケーブル別売り 12V

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07323237 品番 BS-GQ80-120600-E1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い12V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。
各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。
高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。
コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
ACケーブルは別売りです。

その他屋内使用専用 材質ABS樹脂+PC94V0 形状センター電極:円筒型 ブラック 質量(g)106 出力(W)72 出力DC12V-6A コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B) 入力電圧(V)100-240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×121×30 入力C14プラグ 入力周波数(Hz)50/60 極性プラグ:センタープラス 各種認証PSE、UL、GS、CCC、KC、CE、UKCA、RCM、DoE Level VI、WEEE プラグ外径(Φmm)DCプラグ:5.5 プラグ内径(Φmm)DCプラグ:2.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする