ACアダプター ACケーブル別売り 24V

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07323289 品番 BS-GQ72-240300-E1
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い24V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。
各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。
高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。
コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
ACケーブルは別売りです。

その他屋内使用専用 材質ABS樹脂+PC94V0 形状センター電極:フォーク(音叉)型 ブラック 質量(g)179 出力(W)72 出力DC24V-3A コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B) 入力電圧(V)100-240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.8×112.4×31.6 入力C14プラグ※ACケーブルは別売りです。 入力周波数(Hz)50/60 極性プラグ:センタープラス ケーブル長(cm)150 各種認証PSE、ETL、KC、CE、RCM、DoE Level VI、WEEE プラグ外径(Φmm)DCプラグ:5.5 プラグ内径(Φmm)DCプラグ:2.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする