タフミックリール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07323356 品番 GR12-1H
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

水洗いできる丈夫なグラスファイバー製。
引き出し、巻き取りがスムーズ

長さ(m)100 テープ幅(mm)12 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)384×304×39 質量(g)1200 精度JIS1級 目盛仕様ツートンカラー両面目盛:白2mm(表)、黄5mm(裏) テープ厚さ(mm)0.48 材質(テープ)グラスファイバー 標準張力(N)10(at20℃)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:417

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする