フジオカエアータイト
フジオカエアータイトの 建物まわり
フジオカエアータイトの 雨どい
フジオカエアータイトの 雨どい金具
水抜きパイプ T型(8Φ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
色
黒
注文コード
07323395
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
B弁付
寸法(mm)
20×37
色
黒
寸法L(mm)
37
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
20
寸法D1(Φmm)
8
寸法D2(Φmm)
6