マエヒロドーム デュオ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード07323456品番49665
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

2人で使用してもゆったり過ごせる前室に、ダブルベッドよりも広い室内を用意した2人用テント。
天井が高く窮屈感を感じさせない室内と、荷物が置ける後室は出入り口付き。
軽量コンパクト設計でバイクや小型車など積載に便利。
前室サイズはW220×D150×H150cm。2人でチェアとテーブルを置いてリビングルームとして使用するのに十分な広さです。
天井高さが150cmあり、テント内での着替えや出入りがスムーズにできます。
インナーテントは220×150cmのビッグサイズ。2人で就寝しても窮屈さは感じられず、ソロ用テントの圧迫感が苦手な方や大柄な方にもピッタリ。
前室の出入り口を3方向に用意し、状況に合わせて開閉。混雑したキャンプ場でもしっかりと視線を遮りプライバシーを確保。
市販のポールを使うことで、前面と左側の出入口はキャノピーとして使えます。タープを持っていく必要がなく、少ない荷物で快適にキャンプを楽しめます。
別売グランドシート(品番:46250)を使用すればシェルターとしても使用可能。
初心者でも簡単に設営ができるように、ポールエンドとポール差込口のハトメの色を合わせて差込口を分かりやすくしました。
インナーテントは引っ掛けるだけ、フライシートもバックルで接続するだけなのでスピーディーに設営が完了。
フライシートは20Dリップストップナイロンに耐久性の高いシリコンコーティングを施し、耐水圧3000mmを発揮。
フレームは山岳系テントにも使用される、強度が高く軽量なアルミ合金(A7001)フレームを採用。
ランタンフック付き
インナーテントに小物収納ポケット
前後に換気用ベンチレーター
反射材入り外ラインで夜でも見やすい
収納サイズは45×Φ20cmのコンパクトサイズ/重量4.2kg
収納バッグは150Dの厚手記事。パルステープ付きでシートバッグの外やキャリアの設置にも対応
収納バッグに反射プリント

材質外幕:20Dリップストップナイロン/シリコン、PU(耐水圧3000mm)、内幕:68Dポリエステル(床部:耐水圧3000mm)、ポール:A7001質量(kg)4.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)インナー:220×150×150収納時寸法(cm)45×Φ20本体寸法(cm)230×345×150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする