オリエンタルモーター
RKIIシリーズ FLEX 位置決め機能内蔵タイプ RKS543~
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1台
減速比
20
シャフト形状
片軸シャフト
注文コード
07323742
品番
RKS543AAD-TS20-1
参考基準価格(税別)
¥76,400
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・減速比・シャフト形状
など
272
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
20
種類
ステッピングモーター
ブレーキ有無
電磁ブレーキ無
電圧(V)
100/120
電源
単相
モーター取付角寸法(mm)
42
シャフト形状
片軸シャフト