曜日別特売

HR34Bシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07325557
品番
HR34B-12WLPE-4S(40)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
仕様
含有
質量(g)
18.5
極数
4
使用温度範囲(℃)
最大:125、最小:-20
定格電圧
DC400V
定格電流(A)
5
コネクタ形状
プラグ
方向
ライトアングル
仕上
クローム
材料
プラスチック
形態
トレー
本体高さ(mm)
30.85
安全規格
TUV
定格電圧 AC V
AC400
フィンガープロテクトの有無
無
本体長さ(mm)
19
シェルサイズ
12mm
ロック
プッシュオン バヨネット
キー
無
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
43
防水性
IPX7, IPX8
結線方法
半田付け
挿抜回数
500
コンタクトジェンダー
メス
コンタクトめっき
銀
ハウジング色
黒
シールドの有無
無

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする