サンコー(サンコーミタチ)
サンコー(サンコーミタチ)の 電動工具 本体
サンコー(サンコーミタチ)の 研削
サンコー(サンコーミタチ)の ディスクグラインダー
電気ディスクグラインダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07326137
品番
SD100XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
低速強力型
冷却性能UPで驚異の耐久力を実現
付属品
オフセット砥石
ディスクスパナ
サイドハンドル
電流(A)
8.4
質量(kg)
1.9
電圧(V)
単相100:50/60Hz
消費電力(W)
810
回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
砥石寸法(Φmm)外径
100
砥石寸法(mm)厚さ
5、6
砥石寸法(Φmm)穴径
15
握り径(Φmm)
63