オーエッチ工業
オーエッチ工業の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
オーエッチ工業の トロリー・吊り金具
トロリー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07326417
品番
OTR-10
参考基準価格(税別)
¥21,510
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
H型鋼、I型鋼兼用
寸法A(mm)
237
寸法B(mm)
73
寸法C(mm)
126
寸法D(mm)
171
寸法E(mm)
82
寸法F(mm)
116
寸法G(mm)
75-125(適合レール幅)
寸法H(mm)
102
寸法I(mm)
32
寸法J(mm)
30
定格荷重(t)
1
最小回転半径(mm)
1
適合ビーム幅(mm)
75〜125
アズワン品番
65-1868-53