※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W1型 サイドテーブルテーブルワゴン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07327354 品番 W1A-P4612
参考基準価格(税別)¥69,500 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

安全性・機能性を重視したシンプルなデザインで空間を有効に利用します。
滑らかなフレームで線材をカバーしたデザインです。
さびにくく美しい輝きを保つ、経済性優先。広範囲の細菌に抗菌効果を発揮します。

表面処理
棚板:高級クロームメッキの表面に抗菌クリアーコーティング仕上げ、ホーミングフレーム
柱:#400研磨仕上げ
耐荷重(kg)200 引出しなし 高さ(mm)815 奥行(mm)460 間口(mm)1220 キャスター径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム 厚さ(mm)34(棚) ワイヤー径(Φmm)3.5〜6(棚板) 板厚(mm)2.3 ストッパーあり(×2) ポール高さ(mm)680 材質(棚板)スチール 材質(支柱)SUS430(18クロム系) 支柱厚さ(mm)1.2 支柱25Φ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする