キャニオン
キャニオンの ワゴン
キャニオンの スチールワゴン
キャニオンの パイプ式ワゴン
W5型 サービスワゴン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07327451
品番
W5A-P4612
参考基準価格(税別)
¥81,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
安全性・機能性を重視したシンプルなデザインで空間を有効に利用します。
滑らかなフレームで線材をカバーしたデザインです。
さびにくく美しい輝きを保つ、経済性優先。広範囲の細菌に抗菌効果を発揮します。
表面処理
棚板:高級クロームメッキの表面に抗菌クリアーコーティング仕上げ、ホーミングフレーム
柱:#400研磨仕上げ
耐荷重(kg)
200
引出し
なし
高さ(mm)
960
奥行(mm)
460
間口(mm)
1220
キャスター径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム
厚さ(mm)
34(棚)
ワイヤー径(Φmm)
3.5〜6(棚板)
板厚(mm)
2.3
ストッパー
あり(×2)
ポール高さ(mm)
680
材質(棚板)
スチール
材質(支柱)
SUS430(18クロム系)
支柱厚さ(mm)
1.2
支柱
25Φ