遮熱チタン半袖ジャケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は胸囲など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
胸囲(cm)
117
注文コード
07327779
品番
900137-809-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

夏の現場に最適な高機能ファンウェアで、ハーネス着用時にも邪魔にならないハイバック仕様です。
UPF50+の遮熱チタンコーティング素材に独自のシワ加工を施したTITANSHIELD(TM)は酷暑下でも高い能力を発揮します。
遮熱チタンコーティングが熱を反射し、体温上昇を抑制するとともに、UPF50+で紫外線をカットします。
脱着式フードで使い分け可能なうえ、肩刺し子補強とハイバック仕様で腕や肩、ハーネス使用時の動作も妨げません。
過酷な作業環境に対応する機能をフル装備し、タフなデザインと快適性を両立したので、真夏の過酷な現場でも頼れる一着です。
両胸はハーネスフック、左胸は縦型ファスナーポケット(飾りドットボタン)が付き、他には背裏メッシュ部分保冷剤入れポケットやランヤード通し口、左袖はペン差し、フードドローコードが付いています。

用途
ワークウェア(ジャケット)。
色
No.809(L・グレー)
サイズ
M
胸囲(cm)
117
肩幅(cm)
44.5
着丈(cm)
67
材質
ナイロン100%
裾廻り(cm)
81
袖口囲(cm)
39.5
アームホール(cm)
24
衿廻り(cm)
51.9
UPF値
50+
UV遮蔽率(%)
100
注意
※専用ファン・バッテリーは別売りです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする