ロールボックスタイプ Kタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07327896 品番 UK-2
参考基準価格(税別)¥131,800 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

アルミ製のため自重がスチールと比べ約1/2と軽くトラック積載が大幅にアップし輸送効率が向上します。
さびの心配がなくアルマイト処理をしていますので工場内の美化、衛生にすぐれ外見も美しく店舗内での運搬、販売用としても利用できます。
ロールボックスタイプです。

特記
軽く、強く、さびず、衛生的です。
荷台側面は中空材を使用し強度アップ、衝撃に強い構造となっています。
仕様
軽く、強く、さびず、衛生的です。
荷台側面は中空材を使用し強度アップ、衝撃に強い構造となっています。
積載荷重(kg)500 耐荷重(kg)500 間口(mm)外寸/内寸1100/1033 奥行(mm)外寸/内寸800/766 高さ(mm)外寸/内寸1700/1462 車輪径(Φmm)150 質量(kg)33 表面処理荷台、手すりはアルマイト 材質(本体)アルミ製 材質(荷台)アルマイト 材質(車輪)ナイロンホイルウレタン 用途トラック積載荷重・産業廃棄物・HACCP・環境対策として 付属品ゴムベルト トラスコ品番516-1703 高さ(mm)1462 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1700 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1033×766×1462
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品。
※置き配不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする