画像準備中

コーナークリーナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード07328237 品番NC4000
参考基準価格(税別)¥2,740 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

コーナーに逃げを作るのに効果的です。
丸、六角、三角のすべてのノガ・ブレードホルダーを保持でき、ホルダーの突き出し長さを自由に調節できるユニークなユニハンドル付き。ホルダーをロックするには、黒いスリーブを反時計方向に回し、軽く締めます。
後ろのキャップを外すときは、キャップを少し回して引っ張ります。
L6ブレードは左右対称形なので、両方向に使用可。

セット内容
ユニハンドル(UH1000)×1本
LDホルダー×1本
L6ブレード×1本
止ねじ4mm ブレード長さ(mm)L6:18 ブレード3mm角 材質(ブレード)ハイス(高速度鋼) ホルダー長さ(mm)140 ホルダー径(mm)6.6 ホルダー質量(g)34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする