画像準備中

ロータドライブ・ドリル(チャック式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード07328255 品番RD5000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900

プラスチック・木等のソフト材に0〜3.2mmの穴あけに使用できます。
細長いものを回転させるために、ピンバイスの代用として使用できます。
より容易に連続回転ができます。
3.2mm軸のブレードを保持でき、替え刃の収納にも利用できるユニークなNBハンドル付き。ブレードの交換ボタンは安全のためつめを立てないと外れないようになっています。
後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。キャップを外すときはキャプを少し回して引っ張ります。
ドリルチャックはクランク形で、片手で回転させられます。

セット内容
NBハンドル(NB1000)×1本
ロータドライブドリルチャック×1本
適合ドリル径(mm)0〜3.2mm チャック軸径(Φmm)3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする