画像準備中

ミディースクレーパーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード07328282 品番SC2000
参考基準価格(税別)¥6,280 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

12mmの六角アルミハンドルにT80の三角形スクレーパーが付いたSC8000と、同ハンドルの三角形超硬スクレーバーSC5500のセットです。
刃の突き出しを自在に調整できます。
ハンドルは陽極酸化処理されたアルミハンドルで、傷がつきにくくなっています。

セット内容
ブレード:T80、D55×各1本
六角アルミハンドル
トラスコ品番818-7078 刃幅(mm)T80:4、D55:2.7 ブレード長さ(mm)T80:80、D55:51 材質(ブレード)T80:ハイス鋼(HRC58-60)、D55:超硬ソリッド 刃軸径(Φmm)D55:3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする