サンハヤト
SMTコネクタ変換用基板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ピッチ(mm)
1
0.5
0.6
0.8
1
1.25
1.27
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07329481
品番
CK-7
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
種類
両面
ピッチ(mm)
1
材質(基板)
ガラスエポキシ
板厚(mm)
1.2
基板寸法(縦×横)(mm)
42.43×86.2
仕上処理
スルホール、レジスト、金フラッシュメッキ仕上げ、Vカット
パターン
SMTコネクタ1.0mmピッチ50ピン×2